SunDisk(ソルディ)
White Arrow 綿混続服 510
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
マリンブルー
アースグリーン
マリンブルー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
114
90
94
98
102
106
110
114
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440237
品番
510-04
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
5L
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
仕様
腰のびプリーツ、袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
170
バスト(cm)
132
適応身長(cm)
188
素材
ツイル
袖丈
長袖