DFC-2158 常温収縮チューブ デンカエレクトロン 27440867

DFC-2158 常温収縮チューブ デンカエレクトロン 27440867
DFC-2158 常温収縮チューブ デンカエレクトロン 27440867
DFC-2158 常温収縮チューブ デンカエレクトロン 27440867

常温収縮チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)(収縮前±5)233、(収縮後±5)250
(収縮前±5)233、(収縮後±5)250
(収縮前±5)190、(収縮後±5)200
(収縮前±5)187、(収縮後±5)200
(収縮前±5)183、(収縮後±5)200
(収縮前±5)230、(収縮後±5)250
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
内容量1本注文コード27440867品番DFC-2158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。
ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。
幅広いケーブルサイズに適応可能です。

材質EPDM長さ(mm)(収縮前±5)233、(収縮後±5)250規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2適合径(Φmm)(最小±1)21、(最大±1)51内径D(mm)(コア)58引裂き強度(kN/m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする