デンカエレクトロン
常温収縮チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
(収縮前±5)190、(収縮後±5)200
(収縮前±5)187、(収縮後±5)200
(収縮前±5)183、(収縮後±5)200
(収縮前±5)233、(収縮後±5)250
(収縮前±5)230、(収縮後±5)250
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27440885
品番
DFC-43105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。
ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。
幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質
EPDM
長さ(mm)
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
規格
RoHS
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
7
密度(g/cm
3
)
1.2
適合径(Φmm)
(最小±1)43、(最大±1)94
内径D(mm)
(コア)105
引裂き強度(kN/m)
20
関連資料:
DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB)
RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
DFCカタログ.pdf(0.2MB)
RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB)
DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)