山本光学
SNW-730 一眼形遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
#3
#1.7
#3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27441804
品番
SNW-730 JIS NSLP3 AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
一眼球面レンズ型遮光めがね
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類
遮光メガネ
質量(g)
44
レンズ色
#3
適合規格
JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×64×168
レンズ
ポリカハードコートくもり止め(両面)
材質(フレーム)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合