曜日別特売
NLB06V 充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機 27441829

充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
電池リチウムイオン電池3.7V/3700mAh
リチウムイオン電池3.7V/3700mAh
リチウムイオン電池3.7V/1850mAh
内容量1セット注文コード27441829品番NLB06V
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。

用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)電球の種類LED消費電力(W)5.4設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水マグネット背面マグネット内蔵付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ材質(本体)ポリカーボネート使用温度(℃)-10~40全光束(Lm)600保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)640電池リチウムイオン電池3.7V/3700mAhフラッシュ2秒間長押し充電電圧(V)USB 5V/2A充電時間(時間)2.75調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする