※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
パールテクトブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27442127
品番
BCT-1NA 20A
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム
30AF
寸法H(mm)
88.5
寸法D(mm)
56
寸法W(mm)
16.6
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
不可
端子
速結端子
アズワン品番
65-0286-41