B-52FEB 20A FP (高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 27444489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード27444489品番B-52FEB 20A FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,460

高遮断容量タイプ

フレーム50AF寸法H(mm)130寸法D(mm)84寸法W(mm)52JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可端子M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする