B-403FB 400A (高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 27447395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード27447395品番B-403FB 400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,800

高遮断容量タイプ

フレーム400AF寸法H(mm)257寸法D(mm)133寸法W(mm)140JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)8逆接続不可端子M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする