※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
Ior漏電警報付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1台
フレーム
225AF
注文コード
27448436
品番
B-223IR 125A 30/60/150MA IOR
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
フレーム
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Ior漏電警報付
フレーム
225AF
寸法H(mm)
165
寸法D(mm)
82
寸法W(mm)
124
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
アズワン品番
65-0288-09