※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27456556
品番
MALG37222T21 75A 22+2 太陽光(一次送り)
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
687
機能
太陽光発電システム用