※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27457125
品番
MALG37202FC2 75A 20+2 燃料電池
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
551
機能
家庭用燃料電池システム用