曜日別特売
キカイテキインターロック MIW-5D 3P ブレーカ部品 テンパール工業 27461106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカ部品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個適合機種B-403FH注文コード27461106品番キカイテキインターロック MIW-5D 3P
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様2台の遮断器を並べどちらか一方の遮断器のみ操作できるようにした装置です。A2P、3P、4P、表面形、裏面形の各仕様を必ず指示ください。裏面形用は、取付ボルトが長くなります。適合機種B-403FH寸法A(mm)210寸法B(mm)350寸法C(mm)257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする