曜日別特売
GD-100-S-NYN フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター 27462777

フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)1600
内容量1個注文コード27462777品番GD-100-S-NYN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。

車輪径(Φmm)75ねじ径M16×24取付高(mm)120質量(g)1600旋回半径(mm)95車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装アジャスター調整範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)53ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2アジャスターベース径(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする