ユーエイキャスター
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
42
42
50
63
取付高(mm)
71
71
82
103
ねじ径
M8×10
M8×10
M12×18
車輪幅(mm)
20
20
25
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462804
品番
GDN-40-S-NYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
42
ねじ径
M8×10
取付高(mm)
71
質量(g)
400
車輪幅(mm)
20
ボルト径寸法(Φmm)
4
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
65
アジャスター調整範囲(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
30
ナット対辺(mm)
40
ボルトピッチ径(Φmm)
1
アジャスターベース径(Φmm)
37