ユーエイキャスター
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
80
40
60
80
許容荷重(daN[kgf])
490[500]
49[50]
245[250]
490[500]
許容荷重(daN)
490
49
245
490
取付高(mm)
102
71
82
102
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462838
品番
GDN-80-F-NYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
90×90
取付高(mm)
102
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
1400
車輪幅(mm)
28
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
81
取付寸法(mm)
70×70
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
490[500]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
9
偏心(mm)
46