曜日別特売
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259

STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259
STR-74S-4(IV/IV) 中が透けない収納チェスト ストラ JEJアステージ 27466259

中が透けない収納チェスト ストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4個)注文コード27466259品番STR-74S-4(IV/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中身は見えず、隠せる引出し収納。押し入れサイズなのでスペースを有効活用できる。積み重ね可能で、きれいに整理整頓。幅・奥行きは一緒だから、高さを合わせてやればきれいな組み合わせに。マットな色味でおしゃれ収納。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2アイボリー耐荷重(kg)天板約2、引出し2、積み重ね使用時合計約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×740×180収納の目安シャツ約8枚、セーター約6枚内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×690×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする