YAMAZEN(山善)
バタフライガーデンテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
27467485
品番
MFT-913BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
半分に折りたたんで使用可能。収納時はコンパクト。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質
天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
13
直径(Φmm)
パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×140×735
取扱説明書:
MFT-913BT 取扱説明書(0.27MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません