曜日別特売
ABT-180(GY) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 27467747

ABT-180(GY) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 27467747
ABT-180(GY) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 27467747
ABT-180(GY) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 27467747
ABT-180(GY) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 27467747

アルミ縁台

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×360×400
内容量1台注文コード27467747品番ABT-180(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×360×400質量(kg)8材質アルミ
取扱説明書:(0.28MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467695
2021-12-18
用途: 玄関周りの植木の整理台
教育・研究機関

玄関周りの植木鉢の配置に困っていたので、今後の他への転用も考えての購入。軽くて丈夫で色も落ち着いていて、思った通りに配置できました。

対象商品 : 27467747
2021-09-01
用途: 家庭用
個人のお客様

家庭用です。庭に置いて腰掛けたり、また、天気のいい日に野菜などを天日干しする台にと考えて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 27467704
2020-04-23
用途: グラウンドでの応援、休憩
教育・研究機関

期待どおりの使用感で、待ってでも買ってよかった。軽くて丈夫で満足です。

対象商品 : 27467729
2020-04-23
用途: 自治会でバス停に置くベンチとして購入

バス停に置くベンチを探していた。軽くて弱そうであったが、十分な強度があって良い。組立も簡単だった。

対象商品 : 27467695
2019-06-17
用途: 庭仕事の合間の休憩時
製造業

今迄は木製の縁台を使用しておりましたが本製品はアルミ製なので腐らず軽く快適に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする