曜日別特売
DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623

 

DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623
DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623
DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623
DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623
DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468623

デスク上ファイル収納ラック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台ブラック注文コード27468623品番DUF-4025(BK/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。

用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×360~37.5棚段数1段総耐荷重(kg)25材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)耐荷重(kg)25
取扱説明書:(0.67MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27468623DUF-4025(BK/BK)27468614DUF-4025(WN/IV)DUF-4025(BK/BK) デスク上ファイル収納ラック YAMAZEN(山善) 27468614デスク上ファイル収納ラックYAMAZEN(山善)1台
4,898
欠品中
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27468614
2020-04-27
用途: 職場の机上整理
その他業種

サイズをしっかり測定すればよかったのですが、B4サイズのパソコンは、バッテリーの差し込み部分やマウスの差し込みの分だけがラックの幅よりはみ出てしまって、少し残念でした。B4サイズのパソコンも入るように、あと6センチぐらい広ければ…と思いました。でも、使い勝手はとてもよく、購入してよかったです。

対象商品 : 27468623
2020-03-01
用途: 机上作業
農・林・水産業

予定スペースにピッタリ、作業効率大、グットラック。

対象商品 : 27468614
2019-10-17
用途: 机の上に置く
その他業種

スッキリしたデザインで気に入りましたが、下の隙間にキーボードが入るといいと思いました

対象商品 : 27468639
2019-06-17
用途: 机の上に置く。
熊本県立人吉高等学校

丈夫そう。組み立ても簡単。説明書も丁寧。ただし、組み立て時に、プラスドライバーが必要です。高さが2段階あり、組み立て時に、選択可能。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする