曜日別特売
2040 トレーナー 2040 アルトコーポレーション 27472656

トレーナー 2040

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
オレンジ
内容量1着注文コード27472656品番2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

綿100%裏毛パイル地使用。ロングシーズン活躍する着心地に優れたトレーナーです。
シワになりにくい防縮加工を施したトレーナー

オレンジ肩幅(cm)59.5種別トレーナーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)綿100着丈(cm)76対応シーズンオールシーズン裄丈(cm)67素材裏毛パイル色番12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 現場での作業時
建設業・工事業

一般のものより少し丈が長く、かがんだ時に背中が出ないので良いかと思います。

対象商品 : 27472455
2019-11-15
用途: コースメンテ時
サービス業

ちょっと肌寒くなった時に調度いい温かさです。
動きにくさはなくいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする