アルトコーポレーション
長袖シャツ 9501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
色
ソフトベージュ
ソフトベージュ
ソフトグレー
ソフトアース
ソフトグリーン
ソフトパープル
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27473505
品番
9501
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ソフトベージュ
サイズ
EL
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
仕様
形態安定、左胸、左袖ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
80
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
44.5
素材
ソフトライトツイル(形態安定加工)
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖