曜日別特売
9501 長袖シャツ 9501 アルトコーポレーション 27473523

長袖シャツ 9501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ソフトベージュ
内容量1着注文コード27473523品番9501
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ソフトベージュサイズ5L胸囲(cm)141肩幅(cm)56袖丈(cm)61仕様形態安定、左胸、左袖ペン差しその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)82対応シーズンオールシーズン首廻り(cm)48.5素材ソフトライトツイル(形態安定加工)色番2RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする