曜日別特売
9513 長袖ブルゾン 9513 アルトコーポレーション 27473959

長袖ブルゾン 9513

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ソフトアース
内容量1着注文コード27473959品番9513
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コットンよりも、しなやかなコットン。コットンのもつナチュラルな風合いに、特殊加工で手ざわりのよさ、ドレープ性をアップ。
防シワ性、防縮性にすぐれ、洗濯を繰り返しても、シワや縮みが起こりにくい安定性のあるコットンです。
形態安定性、繊維の強度が高く、洗濯しても型くずれをおこしにくく、プリーツもほとんど消えません。

ソフトアースサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)54仕様防縮・防シワ、形態安定、左胸、左袖ペン差し、両脇フラップポケット、背ノーフォーク、裾ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/金属着丈(cm)62対応シーズン秋冬素材ソフトツイル(形態安定加工)色番4RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする