アルトコーポレーション
長袖シャツ 9801
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
サイズ
LL
M
L
LL
EL
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27476585
品番
9801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
仕様
左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属
着丈(cm)
78
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
42.5
素材
制電ストレッチシーティング
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖