曜日別特売
9801 長袖シャツ 9801 アルトコーポレーション 27476804

長袖シャツ 9801

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
サイズEL
内容量1着注文コード27476804品番9801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
スモークグリーンサイズEL胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)60仕様左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット種別長袖シャツ混率(%)綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属着丈(cm)80対応シーズンオールシーズン首廻り(cm)44素材制電ストレッチシーティング色番4RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする