アルトコーポレーション
ツータックワークパンツ 9816
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
スモークグリーン
パープルブルー
ネイビー
ライトベージュ
スモークグリーン
キャメル
ウエスト(cm)
70~75
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27477468
品番
9816
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
色
スモークグリーン
サイズ
S
ウエスト(cm)
70~75
色番
4
仕様
左後フラップポケット、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
綿60・ポリエステル40、ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
生地
二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可