BF511 厚地長袖シャツ BF511 アルトコーポレーション 27478764

厚地長袖シャツ BF511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
パープルブルー
内容量1着注文コード27478764品番BF511
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブルゾンの生地を使用した厚手のシャツ

パープルブルーサイズEL胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)60仕様帯電防止、ソフト加工、左胸ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、携帯電話用ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属)着丈(cm)80対応シーズン秋冬首廻り(cm)44素材東レ 制電裏綿色番10RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする