BN324 長袖タブリエ BN324 アルトコーポレーション 27479893

長袖タブリエ BN324

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ9号
ハワイアンブルー
内容量1着注文コード27479893品番BN324
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

ハワイアンブルーサイズ9号胸囲(cm)96肩幅(cm)42袖丈(cm)52仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖タブリエ混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)62対応シーズンオールシーズン素材制電裏綿ダブルクロス色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする