アルトコーポレーション
半袖タブリエ BN454
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
色
ライトグリーン
ライトラベンダー
ライトグリーン
ライトブルー
サイズ
11号
7号
11号
13号
15号
17号
9号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27481117
品番
BN454
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
色
ライトグリーン
サイズ
11号
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
66
対応シーズン
春夏
素材
トロピカル
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖