曜日別特売
BN454 半袖タブリエ BN454 アルトコーポレーション 27481153

半袖タブリエ BN454

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ライトブルー
サイズ7号
内容量1着注文コード27481153品番BN454
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ライトブルーサイズ7号胸囲(cm)94肩幅(cm)40袖丈(cm)22仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)62対応シーズン春夏素材トロピカル色番6RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする