曜日別特売
BN491 長袖シャツ BN491 アルトコーポレーション 27481607

長袖シャツ BN491

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
サックス
内容量1着注文コード27481607品番BN491
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

サックスサイズSS胸囲(cm)103肩幅(cm)44袖丈(cm)54仕様帯電防止、抗菌・防臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)73対応シーズンオールシーズン首廻り(cm)36.5素材制電ソフトバーバリー色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする