アルトコーポレーション
男子スラックス BN495
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレー
ミントグリーン
ウエスト(cm)
75~80
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27482009
品番
BN495
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ブルー
サイズ
M
ウエスト(cm)
75~80
色番
10
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
オールシーズン
生地
制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
男性用