BN495 男子スラックス BN495 アルトコーポレーション 27482194

男子スラックス BN495

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ミントグリーン
ウエスト(cm)105~115
サイズ5L
内容量1着注文コード27482194品番BN495
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ミントグリーンサイズ5Lウエスト(cm)105~115色番40仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックス混率(%)ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズンオールシーズン生地制電ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする