アルトコーポレーション
長袖ブルゾン BN598
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
色
オレンジ
ブルー
ミントグリーン
オレンジ
サイズ
M
SS
S
L
EL
ELL
M
LL
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27483138
品番
BN598
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
オレンジ
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)
62
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
色番
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可