曜日別特売
C1400P スラックス C1400P アルトコーポレーション 27483506

スラックス C1400P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード27483506品番C1400P
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コストパフォーマンスのベーシック仕様。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュウエスト(cm)85色番2種別スラックス混率(%)綿100、ファスナー/金属、前カン/金属股下(cm)78対応シーズンオールシーズン素材ツイル(高級コーマ糸使用)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする