半袖オックスフォードシャツ GU2100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
サックス
内容量1着注文コード27484556品番GU2100
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
サックスサイズM胸囲(cm)106肩幅(cm)48袖丈(cm)24仕様リンクルフリー、NOアイロン種別半袖オックスフォーフォシャツ混率(%)綿100着丈(cm)76対応シーズン春夏首廻り(cm)41色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする