曜日別特売
GU2101 長袖オックスフォードシャツ GU2101 アルトコーポレーション 27484827

長袖オックスフォードシャツ GU2101

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
サイズEL
ホワイト
内容量1着注文コード27484827品番GU2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ホワイトサイズEL胸囲(cm)122肩幅(cm)54袖丈(cm)62仕様リンクルフリー、NOアイロン種別長袖オックスフォードシャツ混率(%)綿100着丈(cm)81対応シーズンオールシーズン首廻り(cm)44.5色番24RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27484827GU210109454067GU-5201GU2101 長袖オックスフォードシャツ(Men’s&Ladies) アルトコーポレーション 09454067長袖オックスフォードシャツ(Men’s&Ladies)アルトコーポレーション1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする