アルトコーポレーション
ツータックワークパンツ JP166
(1件のレビュー)
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ロイヤルラベンダー
ロイヤルラベンダー
ネイビー
アクアグリーン
グレイッシュブルー
ウエスト(cm)
70~75
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27486893
品番
JP166
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
色
ロイヤルラベンダー
サイズ
S
ウエスト(cm)
70~75
色番
10
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
春夏
生地
トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可