曜日別特売
JP166 ツータックワークパンツ JP166 アルトコーポレーション 27487094

ツータックワークパンツ JP166

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
アクアグリーン
ウエスト(cm)105~115
サイズ5L
内容量1着注文コード27487094品番JP166
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

アクアグリーンサイズ5Lウエスト(cm)105~115色番40仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックワークパンツ混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン春夏生地トロピカルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27487137
2022-06-21
用途: 設備点検作業時
サービス業

もう少し丈夫な生地で作られていると長く愛用できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする