JP167 ツータックカーゴパンツ JP167 アルトコーポレーション 27487234

ツータックカーゴパンツ JP167

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ロイヤルラベンダー
ウエスト(cm)105~115
サイズ5L
内容量1着注文コード27487234品番JP167
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ロイヤルラベンダーサイズ5Lウエスト(cm)105~115色番10仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン春夏生地トロピカルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27487347
2018-11-17
用途: 一般廃棄物処理業時
サービス業

走ったりしゃがんだりを繰り返すので、ワンサイズ大きめのものを購入して着用しています。
膝、ももまわりが楽です。
それと新しいうちだけかもしれないが、多少の水ならはじいてくれるのも地味にうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする