曜日別特売
JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487453

JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487453
JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487453
JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487453
JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487453

長袖ブルゾン JP463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ロイヤルラベンダー
内容量1着注文コード27487453品番JP463
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

BN-444シリーズと男女ペアののカーディネイトが可能です。

ロイヤルラベンダーサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)48袖丈(cm)54仕様帯電防止、 防汚、撥油・撥水、左胸、左袖ペン差し、背ノーフォーク、裾ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)着丈(cm)62対応シーズン秋冬素材制電交織ツイル色番10RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする