曜日別特売
JP463 長袖ブルゾン JP463 アルトコーポレーション 27487688

長袖ブルゾン JP463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズL
グレイッシュブルー
内容量1着注文コード27487688品番JP463
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

BN-444シリーズと男女ペアののカーディネイトが可能です。

グレイッシュブルーサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)52袖丈(cm)58仕様帯電防止、 防汚、撥油・撥水、左胸、左袖ペン差し、背ノーフォーク、裾ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)着丈(cm)66対応シーズン秋冬素材制電交織ツイル色番60RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする