JP469 キャップ JP469 アルトコーポレーション 27488293

キャップ JP469

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロイヤルラベンダー
サイズL
内容量1着注文コード27488293品番JP469
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

同一カラーでコーディネイトが可能。

ロイヤルラベンダーサイズLサイズ(cm)56-60色番10仕様帯電防止、防汚混率(%)ポリエステル80・綿20対応シーズンオールシーズン素材制電交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする