SA1050 ツータックメンズチノパン SA1050 アルトコーポレーション 27491748

ツータックメンズチノパン SA1050

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
カーキ
ウエスト(cm)82
種別ツータックチノパン
内容量1着注文コード27491748品番SA1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン

カーキ種別ツータックチノパンウエスト(cm)82色番2その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)90対応シーズンオールシーズンRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27491748SA105089834736CW-1716画像準備中.COM CW-1716 脇ゴム ワンタックチノパンアルトコーポレーション1枚
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする