SA1050 ツータックメンズチノパン SA1050 アルトコーポレーション 27491809

ツータックメンズチノパン SA1050

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
カーキ
ウエスト(cm)105
種別ツータックチノパン
内容量1着注文コード27491809品番SA1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン

カーキ種別ツータックチノパンウエスト(cm)105色番2その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)90対応シーズンオールシーズンRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする