S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439

S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439
S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439
S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439
S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439
S フリーザーバッグ スライドーバッグ HEIKO 27492439

フリーザーバッグ スライドーバッグ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40枚)
寸法(mm)0.06×160×120+マチ20
内容量1箱(40枚)注文コード27492439品番S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

底マチ付で開閉しやすいスライダー式のフリーザーバッグです。
日付や内容物を書き込めるメモペースもあるので、整理・収納しやすく大変便利です。

サイズS材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(mm)0.06×160×120+マチ20耐冷温度(℃)-30メーカー商品コード004636315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

ダイヤモンドアートのビーズ済の保管に使うため買いました。有難うございました。

対象商品 : 27492439
2024-05-25
用途: 食品保存
有限会社俊精密製造業

楽したくて購入 スライダー分入り口が狭い 次回はもっとおおきな物を買います。

1が参考にしています
対象商品 : 27492439
2024-01-29
用途: 食料品の保存
有限会社俊精密製造業

指先に力をかけなくても開け閉めできて楽。
今までのジップは廃棄。

1が参考にしています
対象商品 : 27492439
2023-08-17
用途: 食品の保存
浅井長生館療院医療・福祉・介護関連業

歳のせいもあって手先の動きが不自由になりましたが、スライドするだけで密封できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 27492448
2023-01-17
用途: もうこれ以外のものは買いません
聖 歯科医院医療・福祉・介護関連業

なんと言ってもスライド式なので、冷凍されたものでもスムーズに開閉できます。
マチが付いてるので自立します。
ラップに包んだものだったら、同じ食材を何度も使い回すことができます。お値段も手頃で丈夫です。
防災用品も中が見えるので分類しやすいです。
もう何年も前から他のものは買ってません。

1が参考にしています
対象商品 : 27492448
2022-06-01
用途: 食料品の冷凍保存
株式会社 キッチンオリタ飲食業

袋の開け閉めはジッパーがついていて便利。
ちょっと小さいかな。縦が後3センチくらい長い方が使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 27492439
2020-04-30
用途: 食品小物入れ
サービス業

サイズ感も使い勝手もとても良い。
またリピートする予定。
別のサイズも購入検討している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする