スマートバリュー
名刺カード用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(100枚)
1冊(100枚)
1箱(500枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508539
品番
A057J
参考基準価格(税別)
¥2,819
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙!
色
白
紙厚(μm)
180
白色度(%)
約100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
157
面付
10
カット名称
マイクロミシンタイプ
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
商品説明動画
製品紹介 名刺カード用紙
参考になった