A127J OAマルチラベル スマートバリュー 27508636

OAマルチラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)
内容量1冊(100枚)注文コード27508636品番A127J
参考基準価格(税別)¥2,288販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワープロフォーマットのラベルもスマートバリューで。

紙厚(μm)124白色度(%)約80仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル対応機種Canonキヤノワード対応紙質上質紙ラベルサイズ(mm)89×48坪量(g/m2)118面付10面片数1000片ラベル厚(mm)0.071入数100シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
注意
※手差しトレーをご使用ください。

商品説明動画

製品紹介 OAマルチラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする