スマートバリュー
OAラベルレーザー用SE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27509047
品番
A122J
参考基準価格(税別)
¥10,244
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
レーザープリンタ用のお買い得500枚パック!100枚ずつに小分け包装されているので使いやすい。スリット2本入りの5mm方眼入のはく離紙を使用。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
白色度(%)
約90
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
118
面付
全面(ノーカット)
紙厚(μm)
128/ラベル厚:70
片数
500片
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
入数
500枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
ラベル形状
四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。