スマートバリュー
OAラベルレーザー用SE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
面付
12面(タイプC)
10面
12面(タイプB)
12面(タイプC)
片数
6000片
5000片
6000片
ラベル形状
角丸四角
四角
角丸四角
紙厚(μm)
128/ラベル厚:70
128/ラベル厚:69
128/ラベル厚:70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27509074
品番
A125J
参考基準価格(税別)
¥10,244
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
レーザープリンタ用のお買い得500枚パック!100枚ずつに小分け包装されているので使いやすい。
紙厚(μm)
128/ラベル厚:70
白色度(%)
約90
坪量(g/m
2
)
118
面付
12面(タイプC)
片数
6000片
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
紙質
上質紙
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
入数
500枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
ラベル形状
角丸四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。